€ 68,41/ paarexcl. btw
€ 82,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,58 | - |
10+ | € 68,41 | 5.75% |
20+ | € 60,07 | 17.24% |
40+ | € 57,98 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Type | RIG0014B |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Type | RIG0014B |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 360 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, ASTM D120, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM F2675:2021, REACH Compliant |