Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Maat 11

  • ERIKS:14241835
Image 1
  • Ansells Marigold isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van 100 % natuurlijk rubberlatex en de gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • De gladde afwerking maakt het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te trekken.



  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning ≥ 500 V





Opslaan in lijst

€ 68,41/ paarexcl. btw

€ 82,78incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,58

-

10+

€ 68,41

5.75%

20+

€ 60,07

17.24%

40+

€ 57,98

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Type
RIG0014B
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Type
RIG0014B
Handschoenmaat
11
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
360 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, ASTM D120, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM F2675:2021, REACH Compliant