Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0011B Maat 8

  • ERIKS:14241824
Image 1
  • Ansells Marigold isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van 100 % natuurlijk rubberlatex en de gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • De gladde afwerking maakt het gemakkelijk om de handschoenen aan en uit te trekken.



  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met wisselspanning ≥ 500 V





Opslaan in lijst

€ 69,51/ paarexcl. btw

€ 84,11incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,75

-

10+

€ 69,51

5.75%

20+

€ 61,03

17.24%

40+

€ 58,92

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Type
RIG0011B
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Type
RIG0011B
Handschoenmaat
8
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
280 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Goedkeuringen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant