Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 RIG011B Maat 8

  • ERIKS:14241840
Image 1
  • Ansells Marigold isolerende handschoenen voor elektriciens zijn gemaakt van 100 % natuurlijk rubberlatex en de gepatenteerde, milieuvriendelijke coating zorgt voor een ultieme soepelheid en beweeglijkheid



  • Door de ergonomische vormgeving van een hand in rust en de niet-gespreide vingers worden de handen minder snel moe



  • Royaal uitlopende manchet laat ruimte voor kleding



  • Door de gladde afwerking zijn de handschoenen gemakkelijk aan en uit te trekken



  • Gecertificeerde bescherming tegen zuren (categorie A), ozon (categorie Z) en zeer lage temperaturen (categorie C)



  • Toepassingen met risico's op contact met  wisselspanning ≥ 1000 V
Opslaan in lijst

€ 68,81/ paarexcl. btw

€ 83,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 73,00

-

10+

€ 68,81

5.75%

20+

€ 60,42

17.24%

40+

€ 58,32

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Type
RIG011B
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Type
RIG011B
Handschoenmaat
8
Materiaal
Natuurlijk latexrubber
Kleur
Zwart
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
280 mm
Kap
Recht manchet met gerolde kralenrand
Latexvrij
Nee
Categorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, Category III, PPE category ELECTRICAL, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM D120, EN388:2016, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, REACH Compliant