€ 68,81/ paarexcl. btw
€ 83,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 73,00 | - |
10+ | € 68,81 | 5.75% |
20+ | € 60,42 | 17.24% |
40+ | € 58,32 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 |
Type | RIG011B |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 |
Type | RIG011B |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Natuurlijk latexrubber |
Kleur | Zwart |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 280 mm |
Kap | Recht manchet met gerolde kralenrand |
Latexvrij | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, Category III, PPE category ELECTRICAL, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM D120, EN388:2016, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, REACH Compliant |