Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr 97-012 Maat 9

  • ERIKS:14083083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Laat arbeiders veiliger werken bij slechte zichtbaarheid en weinig licht
  • Veel vingergevoeligheid/beweeglijkheid om ingewikkelde taken efficiënter uit te voeren
  • Uitstekende natte en droge greep om verwonding door wegglijden te voorkomen
  • Superieur comfort voor elke dag voor minder handvermoeidheid
  • Ademend materiaal, zodat de handen droog en comfortabel blijven
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Type
97-012
Serie
ActivArmr®
Type
97-012
Handschoenmaat
9
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Hi Vis Oranje
Kleur drager
Hi Vis Oranje
Kleur van de bekleding
Oranje
Steken per inch
15
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant