Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 97-012 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 97-012 |
Handschoenmaat | 8 |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Hi Vis Oranje |
Kleur drager | Hi Vis Oranje |
Kleur van de bekleding | Oranje |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 215 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |