Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 43-216 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 43-216 |
Handschoenmaat | 11 |
Kleur | Geel |
Kleur drager | Geel |
Lengte | 370 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3243B |
EN 407:2004 | 413X4X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 12477:2001 + A1:2005 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, EN 12477:2001 + A1:2005, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant |