Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoen ActivArmr 43-216 maat 10

  • ERIKS:14082641
Image 1
43-216 WorkGuard™ Lederen handschoenen met een voering in jerseykatoen. Lederen kaphandschoen. Lengte 410 mm (16 inch). Geel.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
WorkGuard™
Type
43-126
Serie
WorkGuard™
Type
43-126
Type
Hitte weer
Handschoenmaat
10
Kleur
Geel
Kleur drager
Geel
Lengte
370 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3243B
EN 407:2004
413X4X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 12477:2001 + A1:2005
Ja
Goedkeuringen
CE Number, EN 12477:2001 + A1:2005, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant