Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 8 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582816
  • Fabrikant:8711563204799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Falco

Door het eenvoudige kokerprofiel krijgt deze professionele trap meer stabiliteit.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Intelligent scharniersysteem: voorkomt dat de vingers bekneld raken
•    Bomen: grijs poedergecoat

Kenmerken:
Uitvoering: dubbel oploopbaar
Aantal treden: 2x8
Ladderlengte: 2,00 m
Standhoogte max.: 1,90 m
Werkhoogte max.: 3,90 m
Gewicht: 15,0 kg
Opslaan in lijst

€ 442,00/ stukexcl. btw

€ 534,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
8
Stahoogte
19 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
2 m
Uitvoering
FDO8
Gewicht
13 kg