Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 6 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582815
  • Fabrikant:8711563204782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Falco

Door het eenvoudige kokerprofiel krijgt deze professionele trap meer stabiliteit.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Intelligent scharniersysteem: voorkomt dat de vingers bekneld raken
•    Bomen: grijs poedergecoat

Kenmerken:
Uitvoering: dubbel oploopbaar
Aantal treden: 2x6
Ladderlengte: 1,50 m
Standhoogte max.: 1,40 m
Werkhoogte max.: 3,40 m
Gewicht: 12,0 kg
Opslaan in lijst

€ 334,00/ stukexcl. btw

€ 404,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
6
Stahoogte
14 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
1.5 m
Uitvoering
FDO6
Gewicht
10 kg