Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 5 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582814
  • Fabrikant:8711563204836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Falco

Door het eenvoudige kokerprofiel krijgt deze professionele trap meer stabiliteit.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Intelligent scharniersysteem: voorkomt dat de vingers bekneld raken
•    Bomen: grijs poedergecoat

Kenmerken:
Uitvoering: dubbel oploopbaar
Aantal treden: 2x5
Ladderlengte: 1,25 m
Standhoogte max.: 1,20 m
Werkhoogte max.: 3,20 m
Gewicht: 10,0 kg
Opslaan in lijst

€ 321,00/ stukexcl. btw

€ 388,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
5
Stahoogte
12 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
1.25 m
Uitvoering
FDO5
Gewicht
8 kg