Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 4 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582813
  • Fabrikant:8711563204768
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Falco

Door het eenvoudige kokerprofiel krijgt deze professionele trap meer stabiliteit.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Intelligent scharniersysteem: voorkomt dat de vingers bekneld raken
•    Bomen: grijs poedergecoat

Kenmerken:
Uitvoering: dubbel oploopbaar
Aantal treden: 2x4
Ladderlengte: 1,00 m
Standhoogte max.: 0,95 m
Werkhoogte max.: 2,95 m
Gewicht: 7,6 kg
Opslaan in lijst

€ 299,00/ stukexcl. btw

€ 361,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
4
Stahoogte
95 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
1 m
Uitvoering
FDO4
Gewicht
7 kg