Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 3 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582812
  • Fabrikant:8711563204751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Falco

Door het eenvoudige kokerprofiel krijgt deze professionele trap meer stabiliteit.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Intelligent scharniersysteem: voorkomt dat de vingers bekneld raken
•    Bomen: grijs poedergecoat

Kenmerken:
Uitvoering: dubbel oploopbaar
Aantal treden: 2x3
Ladderlengte: 0,75 m
Standhoogte max.: 0,70 m
Werkhoogte max.: 2,70 m
Gewicht: 7,3 kg
Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
3
Stahoogte
7 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
0.75 m
Uitvoering
FDO3
Gewicht
5 kg