Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap tweezijdig FDO 10 met veiligheidsbeugel

  • ERIKS:12582817
  • Fabrikant:8711563204805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FDO) dubbel oploopbaar

De Falco is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. De grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.



•    Drukvaste spreidbeveiliging (vanaf 3-treeds) voorkomt ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik
•    Uniek scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van de vingers
•    De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen
•    De schetsschoren en grote voeten geven extra stabiliteit


* met veiligheidsbeugel.
Opslaan in lijst

€ 577,00/ stukexcl. btw

€ 698,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
10
Stahoogte
235 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
2.5 m
Uitvoering
FDO10
Gewicht
18 kg