Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap Taurus enkelzijdig oploopbaar 7 treden

  • ERIKS:23179859
  • Fabrikant:8711563135116
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap Taurus

Taurus enkel oploopbaar Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerprofiel van de treden en robuuste voeten). • Door twee bordessen ontstaan twee extra veilige en comfortabele werkplekken • Steunbeugel voorzien van handig gereedschapsbakje • Meer stabiliteit door omsloten scharniersysteem en door schetsschoren in het voor- en achterrek • Drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (vanaf 6-treeds) • Het zelfontgrendelend scharniersysteem van het bordes zorgt voor meer gebruiksgemak

Opslaan in lijst

€ 445,00/ stukexcl. btw

€ 538,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
7
Stahoogte
1.65 m
Lengte
2.45 m
Sportafstand
235 mm
Uitvoering
TGB 7
Max. belasting
150 kg
Gewicht
13 kg
Diepte treedvlak
80 mm
Bordes
Ja