Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap Rolhouse 8 PRO

  • ERIKS:12101027
  • Fabrikant:8711563106000
Image 1
Magazijntrap Rolhouse Pro

De Rolhouse Pro is een opplooibare verrolbare magazijntrap in aluminium voor professioneel gebruik met extra robuust profiel van 10x3 cm, veiligheidsleuning van 1m, extra groot staplatform van 53x67 cm afgezet met 15 cm hoge stootplint. Handgrepen en wielen om de trap makkelijk te verplaatsen. En stabilobalk met bokwielen achteraan.
•    Compact en makkelijk te transporteren dankzij de handgrepen
•    Voorzien van handig gereedschapsbak
•    Uitgerust met antislip rubbervoeten

Opslaan in lijst

€ 1.326,00/ stukexcl. btw

€ 1.604,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
8
Stahoogte
215 m
Gewicht
33 kg