De Falco is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. De grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.
• Steunbeugel met handig gereedschapsbakje • Zelfontgrendelend scharniersysteem op het bordes voor meer gebruiksgemak • Meer stevigheid door het enkele kokerprofiel van de trede (FDO+FEO) • De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen • De schetsschoren en grote voeten geven extra stabiliteit
€ 328,00/ stukexcl. btw
€ 396,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal sporten | 7 |
Stahoogte | 1.65 m |
Lengte | 2.45 m |
Uitvoering | FEO7 |
Gewicht | 12 kg |