Eriks
ALTREX

ALTREX Werktrap enkelzijdig FEO 3 met bordes

  • ERIKS:12582803
  • Fabrikant:8711563204676
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Falco (FEO) enkel oploopbaar

De Falco is een trap voor intensief professioneel gebruik. Deze robuust vormgegeven trap is verkrijgbaar in een dubbel oploopbare en enkel oploopbare uitvoering. De grijs gecoate stijlen zorgen ervoor dat de trap vuilafstotend is en niet afgeeft aan de handen.

• Steunbeugel met handig gereedschapsbakje • Zelfontgrendelend scharniersysteem op het bordes voor meer gebruiksgemak • Meer stevigheid door het enkele kokerprofiel van de trede (FDO+FEO) • De extra hoge afgeronde treden beschermen de scheenbenen • De schetsschoren en grote voeten geven extra stabiliteit

Opslaan in lijst

€ 199,00/ stukexcl. btw

€ 240,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
3
Stahoogte
0.7 m
Lengte
1.45 m
Uitvoering
FEO3
Gewicht
4.8 kg