Eriks
ALTREX

ALTREX Vouwsteigerframe smal 6 sports professioneel

  • ERIKS:11605211
  • Fabrikant:8711563102279
Image 1
Vouwsteiger breed 5500 (telescopisch), 1,35 x 1,85

Deze vouwsteiger kan worden samengesteld met behulp van het telescopisch verstelbare brede (1,35 m) vouwsteigerframe. De 5500 is een flexibele steiger die elke klus mogelijk maakt.
-    Vouwsteiger breed 5500 doorgebouwd met onderdelen uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem
-    Vouwsteiger ook verkrijgbaar met houten platform
-    Wielen Ø 125 mm
-    Wielen Ø 200 mm voor doorbouw vanaf platformhoogte 5,80 m
-    Door de telescopische delen kan de steiger naar keuze worden aangepast voor gebruik met platformen en schoren van 1,85 m, 2,45 m of 3,05 m
-    De platformen kunnen niet alleen worden gebruikt als werkvloer, maar ook op verschillende hoogtes worden gelegd, waardoor er een soort werkbank ontstaat
-    Deze vouwsteiger kan in ingeklapte toestand door standaard deuropeningen worden gereden
-    Zowel leverbaar met houten als Fiberdeck® platformen
-    Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-boom verbinding
-    Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem



Platformhoogte (m)    1,00    1,80    3,80¹    5,80¹    7,80¹    9,80¹    11,80¹
Werkhoogte (m)    3,00    3,80    5,80    7,80    9,80    11,80    13,80
Telescop, vouwsteigerframe 6-sports    1    1    1    1    1    1    1
Opbouwframe 135-28-7    -    -    2    4    6    8    10
Leuningframe 135-50-2    -    2    2    2    2    2    2
Wielstaander Ø 200 mm Prof    -    -    4    4    4    4    4
Wiel Ø 125 mm met rem    1    1    -    -    -    -    -
Platform 1,85 m zonder luik (hout)    2    1    1    2    2    3    3
Platform 1,85 m met luik (hout)    -    1    1    2    2    3    3
Fiberdeck® platform 1,85 m zonder luik    2    1    1    2    2    3    3
Fiberdeck® platform 1,85 m met luik    -    1    1    2    2    3    3
Hor./diagonaalschoor    -    -    -    -    1    1    1
Diagonaalschoor 185-21 Prof    -    2    6    10    14    18    22
Horizontaalschoor 185-4 Prof    -    5    5    9    9    13    13
Driehoeksstab. Easy-Fit® universeel    -    -    2    2    2    2    2
Kantplankset 2/1,85 Easy-Fit®    -    -    -    -    -    -    -
Kantplankset 2/2,45 Easy-Fit®    -    -    -    -    -    -    -
Kantplankset 2/3,05 m Easy-Fit®    -    -    -    -    -    -    -    
Kantplankset (kopse kant) 2/0,75 m Easy-Fit®    -    -    -    -    -    -    -
Kantplankset (kopse kant) 2/1,35 m Easy-Fit®    -    -    -    -    -    -    -
Configuratienummer houten platformen    C550001    C550003    C550005    C550007    C550009    C550011     C550013
Totale gewicht (kg) met houten platformen    63    102    166    231    265    331    360
Configuratienummer Fiberdeck®    C550002    C550004    C550006    C550008    C550010    C550012    C550014
Totale gewicht (kg) met Fiberdeck® platformen    57    95    159    217    251    310    339

Opslaan in lijst

€ 655,00/ stukexcl. btw

€ 792,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX