Deze vouwsteiger kan worden samengesteld met behulp van het telescopisch verstelbare brede (1,35 m) vouwsteigerframe. De 5500 is een flexibele steiger die elke klus mogelijk maakt.
- Vouwsteiger breed 5500 doorgebouwd met onderdelen uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem
- Vouwsteiger ook verkrijgbaar met houten platform
- Wielen Ø 125 mm
- Wielen Ø 200 mm voor doorbouw vanaf platformhoogte 5,80 m
- Door de telescopische delen kan de steiger naar keuze worden aangepast voor gebruik met platformen en schoren van 1,85 m, 2,45 m of 3,05 m
- De platformen kunnen niet alleen worden gebruikt als werkvloer, maar ook op verschillende hoogtes worden gelegd, waardoor er een soort werkbank ontstaat
- Deze vouwsteiger kan in ingeklapte toestand door standaard deuropeningen worden gereden
- Zowel leverbaar met houten als Fiberdeck® platformen
- Frames zijn voorzien van een rondom gelaste sport-boom verbinding
- Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair Steigersysteem
Platformhoogte (m) 1,00 1,80 3,80¹ 5,80¹ 7,80¹ 9,80¹ 11,80¹
Werkhoogte (m) 3,00 3,80 5,80 7,80 9,80 11,80 13,80
Telescop, vouwsteigerframe 6-sports 1 1 1 1 1 1 1
Opbouwframe 135-28-7 - - 2 4 6 8 10
Leuningframe 135-50-2 - 2 2 2 2 2 2
Wielstaander Ø 200 mm Prof - - 4 4 4 4 4
Wiel Ø 125 mm met rem 1 1 - - - - -
Platform 1,85 m zonder luik (hout) 2 1 1 2 2 3 3
Platform 1,85 m met luik (hout) - 1 1 2 2 3 3
Fiberdeck® platform 1,85 m zonder luik 2 1 1 2 2 3 3
Fiberdeck® platform 1,85 m met luik - 1 1 2 2 3 3
Hor./diagonaalschoor - - - - 1 1 1
Diagonaalschoor 185-21 Prof - 2 6 10 14 18 22
Horizontaalschoor 185-4 Prof - 5 5 9 9 13 13
Driehoeksstab. Easy-Fit® universeel - - 2 2 2 2 2
Kantplankset 2/1,85 Easy-Fit® - - - - - - -
Kantplankset 2/2,45 Easy-Fit® - - - - - - -
Kantplankset 2/3,05 m Easy-Fit® - - - - - - -
Kantplankset (kopse kant) 2/0,75 m Easy-Fit® - - - - - - -
Kantplankset (kopse kant) 2/1,35 m Easy-Fit® - - - - - - -
Configuratienummer houten platformen C550001 C550003 C550005 C550007 C550009 C550011 C550013
Totale gewicht (kg) met houten platformen 63 102 166 231 265 331 360
Configuratienummer Fiberdeck® C550002 C550004 C550006 C550008 C550010 C550012 C550014
Totale gewicht (kg) met Fiberdeck® platformen 57 95 159 217 251 310 339
€ 484,00/ stukexcl. btw
€ 585,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150