€ 188,00/ stukexcl. btw
€ 227,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal elementen | 4 |
Max. lengte | 3.35 m |
Aantal sporten | 12 |
Sportafstand | 270 mm |
Min. lengte | 0.9 m |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 14 kg |