Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Verrijdbare bordestrap 60° 4 t...
ALTREX Verrijdbare bordestrap 60° 4 treden
ERIKS:
11955903
Fabrikant:
8711563159334
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
ALTREX
Aantal sporten
4
Stahoogte
0.98 m
Sportafstand
245 mm
Uitvoering
BT60-60
Max. belasting
500 kg
Gewicht
46 kg
Diepte treedvlak
215 mm
Bordes
Ja
Bekijk alle varianten
Inloggen