Eriks
ALTREX

ALTREX VARITREX Platform t.b.v. Prof 4x3

  • ERIKS:23179813
  • Fabrikant:8711563133129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vouwladder Varitrex-Prof

De Varitrex-Prof is een multifunctionele vouwladder die geschikt is voor intensieve professionele werkzaamheden. Deze vouwladder kan in verschillende standen worden opgezet.

•    Door de 6 scharnieren zijn veel toepassingen mogelijk, waaronder de A-stand, ladderstand, platformstand en de muurafhoudstand
•    Dankzij de zwarte en vuilafstotende anodisering geeft de vouwladder niet af aan de handen
•    De uitgebogen bomen met een brede basis en antislipvoeten maken de vouwladder extra stabiel
•    Het unieke 3-PIN Autolocking® scharniersysteem garandeert optimale veiligheid door borging in elke gebruikspositie
•    Zeer duurzaam: gegarandeerd 12000 cycles
•    Het 2-delig platform is los leverbaar, voor veilig gebruik in steigerstand


Varitrex-Prof 4x3 (geanodiseerd)
Opslaan in lijst

€ 95,00/ stukexcl. btw

€ 114,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX