Taurus enkel oploopbaar Naast de Taurus dubbel oploopbare uitvoering brengt Altrex ook de Taurus enkel oploopbare (TGB) uitvoering: een assortiment enkel oploopbare trappen voor zeer intensief gebruik. Met dezelfde bewezen top-eigenschappen als de Taurus dubbel oploopbare uitvoering (zwarte vuilafstotende coating, robuust dubbel kokerprofiel van de treden en robuuste voeten). • Door twee bordessen ontstaan twee extra veilige en comfortabele werkplekken • Steunbeugel voorzien van handig gereedschapsbakje • Meer stabiliteit door omsloten scharniersysteem en door schetsschoren in het voor- en achterrek • Drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (vanaf 6-treeds) • Het zelfontgrendelend scharniersysteem van het bordes zorgt voor meer gebruiksgemak
€ 387,00/ stukexcl. btw
€ 468,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal sporten | 6 |
Stahoogte | 1.4 m |
Lengte | 2.2 m |
Sportafstand | 235 mm |
Uitvoering | TGB 6 |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 12 kg |
Diepte treedvlak | 80 mm |
Bordes | Ja |