Eriks
ALTREX

ALTREX Trapladder Taurus dubbel 2x6 treden met beugel

  • ERIKS:23179866
  • Fabrikant:8711563135277
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Taurus, dubbel oploopbaarDeze dubbel oploopbare trap met de robuuste treden van kokerprofiel is geschikt voor professioneel gebruik. Uitvoering: • Materiaal: aluminium • Veiligheidsbeugel: inklapbaar • Spreidbeveiliging: van metaal, voorkomt het ongewild inklappen • Scharniersysteem: omsloten voor een goede en stabiele stand • Bomen: zwart poedergecoatKenmerken:Aantal treden: 2x6Ladderlengte: 1,50 mStandhoogte max.: 1,40 mWerkhoogte max.: 3,40 mGewicht: 12,6 kg
Opslaan in lijst

€ 474,00/ stukexcl. btw

€ 573,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
6
Stahoogte
14 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
1.5 m
Gewicht
126 kg