ALTREX Trapladder Taurus dubbel 2x5 treden met beugel
ERIKS:23179865
Fabrikant:8711563135260
Trap type Taurus, dubbel oploopbaarDeze dubbel oploopbare trap met de robuuste treden van kokerprofiel is geschikt voor professioneel gebruik. Uitvoering: • Materiaal: aluminium • Veiligheidsbeugel: inklapbaar • Spreidbeveiliging: van metaal, voorkomt het ongewild inklappen • Scharniersysteem: omsloten voor een goede en stabiele stand • Bomen: zwart poedergecoatKenmerken:Aantal treden: 2x5Ladderlengte: 1,25 mStandhoogte max.: 1,20 mWerkhoogte max.: 3,20 mGewicht: 11,0 kg