Eriks
ALTREX

ALTREX Trapladder Taurus dubbel 2x4 treden met beugel

  • ERIKS:23179864
  • Fabrikant:8711563135253
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trap type Taurus, dubbel oploopbaarDeze dubbel oploopbare trap met de robuuste treden van kokerprofiel is geschikt voor professioneel gebruik. Uitvoering: • Materiaal: aluminium • Veiligheidsbeugel: inklapbaar • Spreidbeveiliging: van metaal, voorkomt het ongewild inklappen • Scharniersysteem: omsloten voor een goede en stabiele stand • Bomen: zwart poedergecoatKenmerken:Aantal treden: 2x4Ladderlengte: 1,00 mStandhoogte max.: 0,95 mWerkhoogte max.: 2,95 mGewicht: 9,4 kg
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
4
Stahoogte
95 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
1 m
Gewicht
94 kg