ALTREX Trapladder Taurus dubbel 2x3 treden met beugel
ERIKS:23179863
Fabrikant:8711563135246
Trap type Taurus, dubbel oploopbaarDeze dubbel oploopbare trap met de robuuste treden van kokerprofiel is geschikt voor professioneel gebruik. Uitvoering: • Materiaal: aluminium • Veiligheidsbeugel: inklapbaar • Spreidbeveiliging: van metaal, voorkomt het ongewild inklappen • Scharniersysteem: omsloten voor een goede en stabiele stand • Bomen: zwart poedergecoatKenmerken:Aantal treden: 2x3Ladderlengte: 0,75 mStandhoogte max.: 0,70 mWerkhoogte max.: 2,70 mGewicht: 7,9 kg