De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Professional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. • Compact te transporteren • Tevens optimaal gebruiksgemak: beugel snel in- en uit te klappen (2 sec.) • Steunbeugel verplicht (Arbo) voor extra veiligheid • Uniek scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van de vingers • Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig; de extra hoge afronding geeft optimale steun aan scheenbenen • De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (vanaf TDO 2x3) • Grote antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap
€ 712,00/ stukexcl. btw
€ 861,52incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal sporten | 10 |
Stahoogte | 2.35 m |
Dubbele optrede | Ja |
Lengte | 2.5 m |
Sportafstand | 235 mm |
Uitvoering | TDO 10 |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 18 kg |
Diepte treedvlak | 80 mm |
Bordes | Ja |