Eriks
ALTREX

ALTREX Trapladder dubbel 2x3 treden

  • ERIKS:11817021
  • Fabrikant:8711563135161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Trappen Taurus, dubbel oploopbaar (Nederland)

De Taurus trap is absoluut dé toptrap binnen het Altrex Professional assortiment. De dubbel oploopbare uitvoering (TDO) is gebruiksvriendelijk, ergonomisch afgewerkt en voorzien van een vuilafstotende zwarte coating. • Compact te transporteren • Tevens optimaal gebruiksgemak: beugel snel in- en uit te klappen (2 sec.) • Steunbeugel verplicht (Arbo) voor extra veiligheid • Uniek scharniersysteem van het bordes voorkomt beknelling van de vingers • Het robuuste dubbele kokerprofiel van de treden maakt de trap extra stevig; de extra hoge afronding geeft optimale steun aan scheenbenen • De drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (vanaf TDO 2x3) • Grote antislip-voeten zorgen voor stabiliteit van de trap

Opslaan in lijst

€ 255,00/ stukexcl. btw

€ 308,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
3
Stahoogte
0.7 m
Dubbele optrede
Ja
Lengte
0.75 m
Sportafstand
235 mm
Uitvoering
TDO 3
Max. belasting
150 kg
Gewicht
6 kg
Diepte treedvlak
80 mm
Bordes
Ja