De Altrex MiTOWER is de eerste 1-persoons Snelbouw rolsteiger. Deze rolsteiger is door 1 persoon veilig en snel in 10 minuten tot 6 meter op- en af te bouwen en in de vorm van een trolley uitermate compact te transporteren.
Deze rolsteiger is geschikt voor veel soorten van bedrijven zoals verhuurbedrijven, aannemers, schilders, bedrijven die afwerking doen, elektriciens en onderhoudsbedrijven.
De MiTOWER PLUS heeft een groter werkplatform en er kan een werkhoogte van 8 meter worden bereikt. De traditionele MiTOWER heeft een werkhoogte van maximaal 6 meter.
De voordelen van de MiTOWER:
• 1-Persoon op- en afbouw
• Veilig en snel in 10 minuten 6 meter werkhoogte
• Sterk en robuust
• Uniek ophangmechanisme in platform
• Trolley met eigen materiaal
• Eenvoudig en compact transport
• Beperkt beslag vloeroppervlak
• De steiger is verkrijgbaar in de werkhoogtes 4, 5, 6, 7 en 8 meter
• Identificatie-opties: naam/logo/kleuren
€ 4.032,00/ stukexcl. btw
€ 4.878,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150