Eriks
ALTREX

ALTREX RS MiTower PLUS 4m werkhoogte

  • ERIKS:14337987
  • Fabrikant:8711563210943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steiger type Mi TOWER PLUS

Deze 2-persoons snelbouw-rolsteiger kan in ca. 10 minuten door slechts 1 persoon opgebouwd en afgebroken worden en biedt ruimte aan 2 personen.

Uitvoering:
•    Materiaal: aluminium
•    Met houten platform
•    Wielen: Ø 125 mm, in hoogte verstelbaar
•    Veiligheid: conform TRBS 2121-1
•    Transport: enkelvoudig (trolley van eigen materiaal)

Kenmerken:
Werkhoogte: 4,20 m
Platformhoogte: 2,20 m
Afmetingen LxB: 1,50x0,75 m
Opslaan in lijst

€ 3.073,00/ stukexcl. btw

€ 3.718,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Werkhoogte
4 m
Model
C003010