Eriks
ALTREX

ALTREX Rolsteigersysteem 3400 module A

  • ERIKS:12477892
  • Fabrikant:8711563179998
Image 1
Rolsteiger 3400

Beschrijving: A B/A + B C/A + B + C D/A + B + C + D
Inklapdeel 1 0/1 0/1 0/1
Set flensbuizen (4 Stuks) 0 1/1 1/2 1/3
Opbouwframe 0 0/0 2/2 2/4
Leuningframe 0 2/2 0/2 0/2
Platform met luik 1 0/1 1/2 1/3
Diagonaalschoor 0 0/0 3/3 3/6
Horizontaalschoor 0 1/1 0/3 1/4
Dubbele leuningschoor 0 1/1 0/1 0/1
Driekoeksstabilisator 0 0/0 4/4 0/4
Kantplank 0 1/1 0/1 0/1
Kantplank-klemplaat 0 4/4 0/4 0/4
Set wielen, dubbel geremd
(4 stuks) 1 0/1 0/1 0/1
Ballastgewicht* 0 0/0 0/0 2/2

*) Of een gelijkwaardig gewicht van 40 kg

De Altrex Heavy Duty Vouw-/Rolsteiger bestaat uit vier modules.
De vouwsteiger (module A) kan snel en eenvoudig worden doorgebouwd tot een rolsteiger met werkhoogte 3.8 m (module A + B), 5.8 m (module A + B + C) of 7.8 m (module A + B + C + D). De Vouw-/Rolsteiger 3400 is geschikt voor zowel de intensieve klusser als de professionele gebruiker. Deze robuuste steiger is door zijn basisvouwdeel eenvoudig op te bouwen, licht in gewicht, compact en daardoor gemakkelijk te vervoeren. Het formaat 0.75 x 1.65 m is ideaal voor zowel binnen- als buitengebruik.

- Door compactheid eenvoudig te vervoeren
- Module A (vouwsteiger) is eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening, voor werk binnenshuis
- Snelle en eenvoudige opbouw, door handig klauwmechanisme van schoren
- Het platform is voorzien van opwaaibeveiliging voor eenvoudige (de-)montage
- Makkelijk in en uit te klappen door speciaal scharnierprincipe
- Voorzien van dubbele leuningschoor en houten kantplanken

Afhankelijk van de gewenste steiger- en werkhoogte is er de keuze uit 4 modules:

Module A: voor platformhoogte 1,0 m en werkhoogte 3,0 mm
Module (A +) B: voor platformhoogte 1,8 m en werkhoogte 3,8 m
Module B kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A.
Module (A + B +) C: voor platformhoogte 3,8 m en werkhoogte 5,8 m.
Module C kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A en B.
Module (A + B + C +) D: voor platformhoogte 5,8 m en werkhoogte 7,8 m.
Module D kan alleen worden opgebouwd in combinatie met module A, B en C.

- Maximale belasting 150 kg/m²
- De set wielen bestaat uit vier dubbelgeremde wielen (100 mm) voor optimale veiligheid
- De frames zijn voorzien van sporten met antislip profiel, waardoor de steiger veilig beklommen kan worden
- De driehoeksstabilisatoren zijn door het unieke ontwerp snel en eenvoudig te plaatsen
- Met behulp van vier kantplankhouders zijn de kantplanken snel en eenvoudig te plaatsen
- Ballast 40 kg, nodig bij gebruik Module D; 2 x art.nr. 415270 (20 kg) of eigen gelijkwaardig alternatief van 40 kg

Benelux-Ausführung!
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX