€ 296,00/ stukexcl. btw
€ 358,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal elementen | 3 |
Max. lengte | 5.9 m |
Aantal sporten | 27 |
Sportafstand | 250 mm |
Uitvoering | AR 3060 |
Min. lengte | 2.35 m |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 14 kg |