Eriks
ALTREX

ALTREX Reformladder ALL ROUND aluminium 3x7 sporten

  • ERIKS:11955855
  • Fabrikant:8711563156623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 234,00/ stukexcl. btw

€ 283,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
3
Max. lengte
4.4 m
Aantal sporten
21
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 3045
Min. lengte
1.85 m
Max. belasting
150 kg