Eriks
ALTREX

ALTREX Reformladder ALL ROUND aluminium 3x12 sporten

  • ERIKS:11955857
  • Fabrikant:8711563156647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 418,00/ stukexcl. btw

€ 505,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
3
Max. lengte
7.65 m
Aantal sporten
36
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 3080
Min. lengte
3.1 m
Max. belasting
150 kg