Eriks
ALTREX

ALTREX Reformladder ALL ROUND aluminium 2x12 sporten

  • ERIKS:11955853
  • Fabrikant:8711563156616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 241,00/ stukexcl. btw

€ 291,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
2
Max. lengte
5.65 m
Aantal sporten
24
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 2060
Min. lengte
3.05 m
Max. belasting
150 kg