Eriks
ALTREX

ALTREX Reformladder ALL ROUND aluminium 2x10 sporten

  • ERIKS:11955792
  • Fabrikant:8711563156609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 196,00/ stukexcl. btw

€ 237,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
2
Max. lengte
4.65 m
Aantal sporten
20
Sportafstand
250 mm
Uitvoering
AR 2050
Min. lengte
2.55 m
Max. belasting
150 kg