Eriks
ALTREX

ALTREX Opbouwframe smal 75-28-4 RS TOWER 5

  • ERIKS:11955930
  • Fabrikant:8711563106680
Image 1
Opbouwframes RS TOWER 5
· Leverbaar in 2 breedtematen (0.75 en 1.35 m) in een 4-sports (1 m) en 7-sports (2 m) uitvoering
· Sporten zijn voorzien van een antislipprofiel en een sportafstand van 28 cm
· Kraagbuizen zijn voorzien van doppen ter voorkoming van vervuiling
· Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
· Rondom gelaste sport-staander verbinding
· Flexibele kraagbuis voor betere passing
· Onderkant verstevigd d.m.v. ring zodat passing gewaarborgd blijft
· Dubbele gaten voor borgpen (transportstand/gebruiksstand) voor snelle montage
· Bedrukte dwarsbuis met de opbouwinstructie

Technische specificaties
type: RS TOWER 5
breedte 75mm
uitvoering smal
aantal sporten 4
Opslaan in lijst

€ 194,00/ stukexcl. btw

€ 234,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX