Eriks
ALTREX

ALTREX Multifunctionele ladder Atlantis ATR 2064 3x12 sporten

  • ERIKS:12967322
  • Fabrikant:8711563185685
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Atlantis is een blauw gecoate, robuust uitgevoerde ladder. Verkrijgbaar als 2-delige opsteek- en reformladder en 3-delige opsteek- en reformladder.
  • De reformladders zijn voorzien van handige toprollen en een extra veilige drukvaste spreidbeveiliging
  • Extra stacomfort door 37 mm diep horizontaal stavlak van de unieke Altrex sporten met D-vorm
  • Door de reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen
  • Opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder
  • Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 532,00/ stukexcl. btw

€ 643,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX