Eriks
ALTREX

ALTREX Multifunctionele ladder Atlantis ATR 2064 2x14 sporten

  • ERIKS:12967321
  • Fabrikant:8711563185654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Atlantis Blauw gecoate ladder

De Atlantis is een blauw gecoate, robuust uitgevoerde ladder. Verkrijgbaar als 2-delige opsteek- en reformladder en 3-delige opsteek- en reformladder.

•    De reformladders zijn voorzien van handige toprollen en een extra veilige drukvaste spreidbeveiliging
•    Extra stacomfort door 37 mm diep horizontaal stavlak van de unieke Altrex sporten met D-vorm
•    Door de reformhaak eenvoudig in A-stand te plaatsen
•    Opsteekhaak met veiligheidspal voorkomt ongewild inschuiven van de ladder
•    Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken. Voor zachte ondergronden is de LadderMat verkrijgbaar
Opslaan in lijst

€ 383,00/ stukexcl. btw

€ 463,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX