Eriks
ALTREX

ALTREX Multifunctionele ladder 3-delig Ventoux 3x12

  • ERIKS:12101075
  • Fabrikant:8711563177383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ladder Ventoux, opsteek-/reformladder

De Ventoux is een professionele aluminium geanodiseerde ladder, voorzien van rond gefelste sporten. Deze sporten hebben een horizontaal stavlak van 27 mm. De ladder is voorzien van een reformhaak welke tegelijk als spreidbeveiliging dient.

•    Toprollen voorkomen beschadigingen aan de gevel
•    Extra stabiliteit door uitgebogen bomen
•    Geanodiseerde ladderbomen zijn vuilafstotend
•    Spreidbeveiliging is geïntegreerd in de robuuste reformhaak
•    EN 131

Opslaan in lijst

€ 747,00/ stukexcl. btw

€ 903,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
3
Max. lengte
8.1 m
Aantal sporten
36
Min. lengte
3.65 m
Max. belasting
150 kg
Gewicht
32 kg