Eriks
ALTREX

ALTREX Multifunctionele ladder 2-delig Mounter 2x10

  • ERIKS:23179808
  • Fabrikant:8711563100794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schuif- en reformladder Mounter

Als topladder brengt Altrex al jarenlang de succesvolle Mounter. Deze recht uitgevoerde ladder met I-profiel is geschikt voor zeer intensieve professionele werkzaamheden. De Mounter (verkrijgbaar in verschillende types) is voorzien van een vuilafstotende zwarte coating.

•    Voorzien van toprollen, zodat het in- en uitschuiven tegen de gevel wordt vergemakkelijkt (2-delige schuifladder, 3-delige reformladder)
•    Drukvaste spreidbeveiliging voorkomt ongewild inklappen (3-delige reformladder)
•    Eenvoudig uit te schuiven door automatische vergrendelende schommelbank
•    Stabiliteitsbalk voorkomt wegzakken (2- en 3-delige reformladder)
•    Uniek lichtgewicht I-profiel met D-sport voor gemakkelijk in en uitschuiven van de ladder
•    Unieke diepe D-sport (45 mm) met groot horizontaal antislipstavlak voor meer stacomfort
•    Extra lengte door royale sportafstand van 27 cm
•    De vuilafstotende zwarte coating voorkomt vieze handen

Benelux uitvoering!
2-delige reformladder (incl. stabiliteitsbalk)
Opslaan in lijst

€ 446,00/ stukexcl. btw

€ 539,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal elementen
2
Max. lengte
5 m
Aantal sporten
20
Sportafstand
270 mm
Uitvoering
ZR 2050
Min. lengte
2.8 m
Max. belasting
150 kg
Gewicht
15 kg