Eriks
ALTREX

ALTREX Magazijntrap Taurus enkelzijdig begaanbaar 7 treden

  • ERIKS:23179885
  • Fabrikant:8711563130548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Magazijntrap Taurus

Naast de Taurus enkel oploopbare en dubbel oploopbare trap biedt Altrex ook een enkel oploopbare magazijntrap. Buiten de reeds genoemde productvoordelen van de Taurus beschikt de magazijntrap over een aantal unieke eigenschappen.

•    Voorzien van extra hoge steunbeugel (85 cm!) om veilig en comfortabel op hoogte te kunnen werken
•    Ergonomische leuningen voor het gemakkelijk verplaatsen van de trap
•    Neemt ingeklapt weinig ruimte in
•    Door vaste wielen eenvoudig verplaatsbaar
•    Het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik wordt voorkomen door de drukvaste spreidbeveiliging

Opslaan in lijst

€ 844,00/ stukexcl. btw

€ 1.021,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
7
Stahoogte
1.65 m
Lengte
2.7 m
Sportafstand
235 mm
Uitvoering
TME 7
Max. belasting
150 kg
Gewicht
18 kg
Diepte treedvlak
80 mm
Bordes
Ja