Naast de Taurus enkel oploopbare en dubbel oploopbare trap biedt Altrex ook een enkel oploopbare magazijntrap. Buiten de reeds genoemde productvoordelen van de Taurus beschikt de magazijntrap over een aantal unieke eigenschappen.
• Voorzien van extra hoge steunbeugel (85 cm!) om veilig en comfortabel op hoogte te kunnen werken
• Ergonomische leuningen voor het gemakkelijk verplaatsen van de trap
• Neemt ingeklapt weinig ruimte in
• Door vaste wielen eenvoudig verplaatsbaar
• Het ongewild inklappen van de trap tijdens gebruik wordt voorkomen door de drukvaste spreidbeveiliging
€ 1.054,00/ stukexcl. btw
€ 1.275,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal sporten | 11 |
Stahoogte | 2.6 m |
Lengte | 3.7 m |
Sportafstand | 235 mm |
Uitvoering | TME 11 |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 25 kg |
Diepte treedvlak | 80 mm |
Bordes | Ja |