De Ventoux is een professionele aluminium geanodiseerde ladder, voorzien van rond gefelste sporten. Deze sporten hebben een horizontaal stavlak van 27 mm. De ladder is voorzien van een reformhaak welke tegelijk als spreidbeveiliging dient.
• Toprollen voorkomen beschadigingen aan de gevel
• Extra stabiliteit door uitgebogen bomen
• Geanodiseerde ladderbomen zijn vuilafstotend
• Spreidbeveiliging is geïntegreerd in de robuuste reformhaak
• EN 131
€ 135,00/ stukexcl. btw
€ 163,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal elementen | 1 |
Max. lengte | 2.51 m |
Aantal sporten | 8 |
Min. lengte | 2.51 m |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 6 kg |