Eriks
ALTREX

ALTREX Huishoudtrap dubbele trede - 6 treden hoge kniebeugel - DOUBLE DECKER

  • ERIKS:23179874
  • Fabrikant:8711563133006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Aantal sporten
6
Stahoogte
1.25 m
Lengte
2.05 m
Sportafstand
230 mm
Uitvoering
D806
Max. belasting
150 kg
Diepte treedvlak
80 mm
Bordes
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026