€ 112,00/ stukexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ALTREX |
Aantal sporten | 5 |
Stahoogte | 1.05 m |
Lengte | 1.85 m |
Sportafstand | 230 mm |
Uitvoering | D805 |
Max. belasting | 150 kg |
Gewicht | 6 kg |
Diepte treedvlak | 80 mm |
Bordes | Ja |
€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026