Eriks
ALTREX

ALTREX Houten platform 185 RS TOWER 41 4,2m

  • ERIKS:12967296
  • Fabrikant:8711563181441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aluminium rolsteiger 4100 – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m

De smalle rolsteiger 4100 is 0, 75 m breed en 1,85/2,45 m lang
•    De maximale werkhoogte voor de 4100 is voor zowel binnens- als buitenshuis 10.2 meter (hoger mogelijk)
•    Maximale belasting per platform 250 kg en voor de totale steiger 750 kg
•    Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
•    Geknepen klauw-schoorbuis verbinding
•    Voorzien van complete, houten kantplankset met scharnieren en houten platformen
•    Houten platform voorzien van opwaaibeveiliging
•    Telescopisch instelbare driehoeksstabilisatoren
•    Dubbel geremde wielen Ø 200 mm. Opspindelbaar (10 cm) en goed ontgrendelbaar met volledige belasting
•    Frames zijn voorzien van een rondom gelaste verbindingen


Stuklijst van bestelnr. 3062.7534

Omschrijving
Opbouwframe 75-28-7, 6,0 kg: 2
Leuningframe 75-50-2, 2,6 kg: 2
Wielstaander Ø 200 mm 4000-serie, 3,3 kg: 4
Platform hout met luik, 14,0 kg: 1
Diagonaalschoor, 2,0 kg: 2
Horizontaalschoor, 1,8 kg: 6
Driehoeksstab. standaard 4000-serie, 7,3 kg: –
Set kantplanken 0,75 x 1,85/2,45 m, 7,6 kg: 1
Configuratienummers
Lengtemaat 1,85 m: C410004
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ALTREX
Max. platformhoogte
2.2 m
Werkhoogte
4.2 m
Lengte
1.85 m
Breedte
0.75 m